pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBSA Supporti volanti barre 3200A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBSA Supporti volanti barre 3200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Massima corrente nominale - 3200 A

  • Distanza delle sbarre - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480062964

Codice prodotto

SNRNSYBSA

Cod. produttore

NSYBSA

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Massima corrente nominale:

3200 A

Distanza delle sbarre:

0 mm

Si tratta di un braccio di supporto barra compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Supporto senza fissaggio all'armadio, necessario per garantire la distanza tra le sbarre. Il prodotto è di plastica. È adatto per l'installazione orizzontale o verticale sulla barra. Il kit contiene gli elementi di fissaggio e 2 supporti per barra di isolamento.