pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBHS600 2 SUPP BARRE ORIZZONTALI 3200A 600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBHS600 2 SUPP BARRE ORIZZONTALI 3200A 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Massima corrente nominale - 3200 A

  • Distanza delle sbarre - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480062896

Codice prodotto

SNRNSYBHS600

Cod. produttore

NSYBHS600

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Massima corrente nominale:

3200 A

Distanza delle sbarre:

75 mm

Supporto per barra orizzontale compatibile con i quadri elettrici Prismaset, PanelSeT e Spacial. Il supporto è preparato per il fissaggio delle sbarre in posizione orizzontale. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto sbarre è di 510 mm. L'altezza e la profondità sono rispettivamente di 59mm e 39mm. La distanza tra le sbarre di distribuzione è di 75 mm. Il kit è costituito da un supporto di plastica per barre e da un supporto di metallo in acciaio. È adatto per l'installazione sulla struttura dell'armadio sui montanti verticali, a qualsiasi altezza, regolabile con un passo di 25 mm. Può essere fissato su montanti verticali. Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto metallico e 2 supporti per barra di isolamento.