SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYBCME Serratura lucchettabile


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Leva girevole
Tipo di chiusura - Nessuno
Con maniglia - no
Lucchettabile - sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480180613
Codice prodotto
SNRNSYBCME
Cod. produttore
NSYBCME
Produttore
SNR
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Leva girevole
Tipo di chiusura:
Nessuno
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Serratura lucchettabile Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Armadi per ambienti critici, Offerta completa: differenti dimensioni, ampia gamma di accessori compresi telai rack 19', Pulizia ed igiene: l'elevata qualità delle finiture permette una pulizia semplice e veloce, Opzioni tipologia acciaio inox: il corretto materiale per ogni applicazione, Robustezza: grazie all'attenta costruzione, l'armadio Spacial SMX offre un eccellente resistenza alla torsione e agli impatti IK10, Armadi speciali: su richiesta.... Applicazioni: Due differenti tipologie di acciaio inox:, AISI 304L raccomandato per applicazioni food and beverage, infrastruttura ad eccezione di ambienti salini, AISI 316L raccomandato per ambienti ad alta salinità o con presenza di cloro. Applicazioni marine....