pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAS800L Supporti sbarra verticale 800 int. 115

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAS800L Supporti sbarra verticale 800 int. 115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Massima corrente nominale - 3200 A

  • Distanza delle sbarre - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480211478

Codice prodotto

SNRNSYAS800L

Cod. produttore

NSYAS800L

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Massima corrente nominale:

3200 A

Distanza delle sbarre:

115 mm

Supporto inferiore per barre in posizione verticale. Prismaset, PanelSeT e armadi elettrici Spacial. La larghezza dei centri di fissaggio del supporto barra è 750 mm e la larghezza nominale è 800 mm L'altezza è di 66 mm La profondità è di 39 mm. Distanzasbarre 115 mm. Il kit è costituito da un supporto di plastica per barre e da un supporto di metallo in acciaio Adatto per installazione sul fondo del contenitore Il kit contiene elementi di fissaggio, 1 supporto barra isolante e 1 supporto metallico Supporta il collegamento alla barra laterale Linergy LGYE e alla sbarra laterale Linergy BS