SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDLS3HDRL SERRATURA PER S3HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Altro
Manetta - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Tipo di chiusura - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
3606480986185
Codice prodotto
SNRNSYAEDLS3HDRL
Cod. produttore
NSYAEDLS3HDRL
Produttore
SNR
Tipo di maniglia:
Altro
Manetta:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Tipo di chiusura:
Altro
Serratura doppia barra 3 mm per PanelSet S3HD Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni gravose Il kit è costituito da 1 cilindro e 1 chiave Peso netto: 0,05 kg




