SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYAEDL3113S3D Manopola con chiave 3113A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Manopola
Tipo di chiusura - Cilindro
Con maniglia - no
Lucchettabile - sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480168970
Codice prodotto
SNRNSYAEDL3113S3D
Cod. produttore
NSYAEDL3113S3D
Produttore
SNR
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Manopola
Tipo di chiusura:
Cilindro
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
sì
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Maniglia con chiavi per cassette PanelSeT S3D Il numero della chiave è 3113A La maniglia è fatta da PA + TES, serratura a chiave è fatto da zamak + acciaio e cilindro è fatto da zamak + PA (poliammide) Il kit è costituito da 1 cilindro, 2 chiavi e 1 maniglia con serratura a chiave Peso netto: 0,052 kg


