SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNLJF36250U31XTW L-Frame 600A 65kA 3P Mlogic 3.3 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Adatto al montaggio su guida DIN - no
Montaggio su barra DIN opzionale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480529566
Codice prodotto
SNRNLJF36250U31XTW
Cod. produttore
NLJF36250U31XTW
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40