SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNLGF36600U31XTW L-Frame 600A 35kA 3P Mlogic 3.3 600A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 200...600 A
Tipo di sganciatore - Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 900...9000 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480529542
Codice prodotto
SNRNLGF36600U31XTW
Cod. produttore
NLGF36600U31XTW
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
200...600 A
Tipo di sganciatore:
Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
900...9000 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
525...525 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
140 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
110 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
18 kA
Altezza:
340 mm