SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNJGF36175TW J-Frame 250A 35kA 3P TM175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 175...175 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 875...1750 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0785901610489
Codice prodotto
SNRNJGF36175TW
Cod. produttore
NJGF36175TW
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
175...175 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
875...1750 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
525...525 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
175 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
104 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
86 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
35 kA
Altezza:
191 mm


