SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHGF36015TW H-Frame 150A 35kA 3P TM15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 15...15 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 750...750 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480528880
Codice prodotto
SNRNHGF36015TW
Cod. produttore
NHGF36015TW
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
15...15 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
750...750 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
525...525 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
15 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Rilevamento mancanza di fase:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
104 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
86 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
sì
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
35 kA
Altezza:
163 mm