pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN478519 Cornice M-SMART quint.biancobril

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN478519 Cornice M-SMART quint.biancobril

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485096483

Codice prodotto

SNRMTN478519

Cod. produttore

MTN478519

Produttore

SNR

Numero di unità:

5

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite / morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

0

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

80.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

365.3 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

10.1 mm

Diametro del foro (apertura):

60 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Cornice coperchio MTN478519 Merten System M di Schneider Electric di colore Bianco Polare con 5 canali. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico M-Smart. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e verticale. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Realizzata in policarbonato, questa cornice coperchio è molto affidabile e resistente. La cornice coperchio è priva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, ilsistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.