SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN404404 Cornice M-Elegance, quadrupla, vetro, ve

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Verde
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Vetro
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606485111056
Codice prodotto
SNRMTN404404
Cod. produttore
MTN404404
Produttore
SNR
Numero di unità:
4
Colore:
Verde
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Vetro
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite / morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
4
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
90 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
303.6 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
sì
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità:
10.1 mm
Diametro del foro (apertura):
60 mm
Altezza di incasso:
0 mm


