pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN404304 Cornice M-Elegance, tripla, vetro, verde

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN404304 Cornice M-Elegance, tripla, vetro, verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Verde

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485111490

Codice prodotto

SNRMTN404304

Cod. produttore

MTN404304

Produttore

SNR

Numero di unità:

3

Colore:

Verde

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite / morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

3

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Numero di righe di moduli (verticale):

0

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

90 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

232.4 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

10.1 mm

Diametro del foro (apertura):

60 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Cornice coperchio MTN404304 Merten System M di Schneider Electric di colore Verde Smeraldo con 3 canali. La cornice coperchio appartiene ai gruppi estetici in vetro M-Elegance. La cornice coperchio può essere montata in orizzontale e verticale. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. Realizzata in vetro, questa cornice coperchio è molto affidabile e resistente. Essendo rispettosa dell'ambiente. Inoltre è privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa cornice coperchio è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole attività commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.