SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4030-6533 Cornice D-Life, 3 slot, sahara

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Beige
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480890529
Codice prodotto
SNRMTN4030-6533
Cod. produttore
MTN4030-6533
Produttore
SNR
Numero di unità:
3
Colore:
Beige
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite / morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
3
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
234 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Verniciato
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità:
12 mm
Diametro del foro (apertura):
60 mm
Altezza di incasso:
0 mm


