pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4020-6535 Cornice D-Life, 2 slot, bianco loto

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4020-6535 Cornice D-Life, 2 slot, bianco loto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480890468

Codice prodotto

SNRMTN4020-6535

Cod. produttore

MTN4020-6535

Produttore

SNR

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite / morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

4

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

163 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

12 mm

Diametro del foro (apertura):

60 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Cornice coperchio MTN4020-6535 Merten System Design di Schneider Electric di colore Bianco Loto con 2 canali. La cornice coperchio appartiene al gruppo estetico D-Life. Dimensioni: 163 mm di larghezza, 90 mm di altezza, 12 mm di profondità. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa cornice coperchio è affidabile e resistente. È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. La cornice coperchio èpriva di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.