SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM8210 POWER METER PM8210 -FRONTEQ. -24VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 15 A
Tensione nominale (Un) L-L - 0...600 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481384546
Codice prodotto
SNRMETSEPM8210
Cod. produttore
METSEPM8210
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
15 A
Tensione nominale (Un) L-L:
0...600 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
0...347 V
Calibrato:
no
Tipo di interfaccia:
RS-485
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
C
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
0
Tipo di Impulso:
D0
Frequenza:
45...67 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
sì
Con il codice di accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di protezione (NEMA):
1
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
1