SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5760 POWER METER PM5760 (PQ - RCM - SS)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 10 A
Tensione nominale (Un) L-L - 35...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489869748
Codice prodotto
SNRMETSEPM5760
Cod. produttore
METSEPM5760
Produttore
SNR
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
10 A
Tensione nominale (Un) L-L:
35...690 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Certificato:
Nazionale
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
20...400 V
Calibrato:
no
Tipo di interfaccia:
RS-485
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Uscita impulsi:
Ottico
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno/Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
0
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
sì
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
1...9999999 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di protezione (NEMA):
1
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
2