SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5330 POWER METER PM5330 (PM5310+2 REL )

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 8.5 A
Corrente massima (Imax) - 20 A
Tensione nominale (Un) N-L - 20...400 V
Tensione nominale (Un) L-L - 35...690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480614026
Codice prodotto
SNRMETSEPM5330
Cod. produttore
METSEPM5330
Produttore
SNR
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
8.5 A
Corrente massima (Imax):
20 A
Tensione nominale (Un) N-L:
20...400 V
Tensione nominale (Un) L-L:
35...690 V
Frequenza:
45...65 Hz
Classe di precisione:
C
Tipo di polo:
Tre conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
sì
Tarato:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
1...9999999 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
Tecnica di innesto
Numero moduli DIN:
6
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Numero di punti:
0
Grado di protezione (IP):
IP52


