pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR60500U TA split-core UL2808 300A-0,333V Dim S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR60500U TA split-core UL2808 300A-0,333V Dim S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005761751

Codice prodotto

SNRMETSECTR60500U

Cod. produttore

METSECTR60500U

Produttore

SNR

Il trasformatore di  corrente a core flessibile, progettato per  l'installazione retrofit, ha una corrente nominale  di  linea da 50A a 5000A. La bobina può essere avvolta intorno ad un cavo dal diametro esterno assimo di 191mm Precisione di misura di +/-1% da 50 a 5000A Per collegare il trasduttore ad un contatore, è disponibile un cavo volante da 2,4 metri. Questo prodotto è conforme allo standard UL2808