SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR46500 ROGCOIL - D=147MM, L CAVO=2,4M 5000A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 5000 A
Diametro dell'apertura - 146 mm
Calibrato - no
Fissaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489421434
Codice prodotto
SNRMETSECTR46500
Cod. produttore
METSECTR46500
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
5000 A
Diametro dell'apertura:
146 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1