SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR30500U TA split core UL2808 100A-0,333V Dim S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005761737
Codice prodotto
SNRMETSECTR30500U
Cod. produttore
METSECTR30500U
Produttore
SNR
Il trasformatore di corrente a core flessibile, progettato per l'installazione retrofit, ha una corrente nominale di linea da 50A a 2000A. La bobina può essere avvolta intorno ad un cavo dal diametro esterno assimo di 96mm Precisione di misura di +/-1% da 50 a 2000A Per collegare il trasduttore ad un contatore, è disponibile un cavo volante da 2,4 metri. Questo prodotto è conforme allo standard UL2808