pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR30500 ROGCOIL - D=98MM, L CAVO=2,4M 5000A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECTR30500 ROGCOIL - D=98MM, L CAVO=2,4M 5000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 5000 A

  • Diametro dell'apertura - 96 mm

  • Calibrato - no

  • Fissaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489421427

Codice prodotto

SNRMETSECTR30500

Cod. produttore

METSECTR30500

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

5000 A

Diametro dell'apertura:

96 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente a core flessibile, progettato per l'installazione retrofit, ha una corrente nominale di linea da 50A A a 5000A. La bobina può essere avvolta intorno a un cavo dal diametro esterno massimo di 96 mm. Precisione di misura +/- 1%da 50A a 5000A. Un cavo volante di 2,4 m è disponibile per collegare il trasformatore a un misuratore. Il prodotto ha ricevuto la certificazione cURus ed è riconosciuto da UL.