pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5VV600 TA 6000/5 SBARRA 55X165MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5VV600 TA 6000/5 SBARRA 55X165MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 6000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 70 VA

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303431123827

Codice prodotto

SNRMETSECT5VV600

Cod. produttore

METSECT5VV600

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

6000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

70 VA

Calibrato:

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 6000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 165 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 165 mm x 55 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 70 VA.