pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MD050 TA 500/5 D.40 - SBAR 12X50 20X40MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5MD050 TA 500/5 D.40 - SBAR 12X50 20X40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 6 VA

  • Diametro dell'apertura - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480618857

Codice prodotto

SNRMETSECT5MD050

Cod. produttore

METSECT5MD050

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

6 VA

Diametro dell'apertura:

40 mm

Calibrato:

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar e cavo, ha una corrente nominale di linea di 500 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 40 mm. Compatibile con una doppia uscita per barra: 50,5 mm x 12,5 mm o 40,5 mm x 20,5 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 4 VA, per classe 1 potenza massima 6 VA.