SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HP080 TA Apribile -800/5A - d44 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005761720
Codice prodotto
SNRMETSECT5HP080
Cod. produttore
METSECT5HP080
Produttore
SNR
Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 800 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 44 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 5 VA.