SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HM030 TA Apribile -300/5A - 42.4x85 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005761706
Codice prodotto
SNRMETSECT5HM030
Cod. produttore
METSECT5HM030
Produttore
SNR
Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 300 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 42,4 mm x 85 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenzamassima 2,5 VA.