pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HG025 TA APRIBILE -250/5A - D32.5 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HG025 TA APRIBILE -250/5A - D32.5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 3

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489608286

Codice prodotto

SNRMETSECT5HG025

Cod. produttore

METSECT5HG025

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

3

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Diametro dell'apertura:

32.5 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

0...0 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

0...0 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 250 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 32,5 mm. Carico e classedi precisione: per classe 3 potenza massima 3 VA.