SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HG015 TA APRIBILE -150/5A - D32.5 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 3
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489608262
Codice prodotto
SNRMETSECT5HG015
Cod. produttore
METSECT5HG015
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
3
Potenza nominale secondaria (apparente):
3 VA
Diametro dell'apertura:
32.5 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
0...0 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
0...0 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1