pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HA020 TA APRIBILE -200/5A - 18.4X19 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5HA020 TA APRIBILE -200/5A - 18.4X19 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA

  • Classe di precisione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489608156

Codice prodotto

SNRMETSECT5HA020

Cod. produttore

METSECT5HA020

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1.5 VA

Classe di precisione:

1

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Apertura in altezza:

0...0 mm

Apertura in larghezza:

0...0 mm

Diametro dell'apertura:

18.4 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a innesto

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, standard per cavo, ha una corrente nominale di linea di 200 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 18,4 mm. Carico e classedi precisione: per classe 1 potenza massima 1,5 VA.