pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GJ400 TA APRIBILE -4000/5A - 85X165 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GJ400 TA APRIBILE -4000/5A - 85X165 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489608118

Codice prodotto

SNRMETSECT5GJ400

Cod. produttore

METSECT5GJ400

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

85...85 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

165...165 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 10

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 4000 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 165 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mm x 160 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 15 VA.