pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GJ120 TA Apribile -1200/5A - 85x165 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005761676

Codice prodotto

SNRMETSECT5GJ120

Cod. produttore

METSECT5GJ120

Produttore

SNR

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1200 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 165 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mm x 160 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 10 VA.