SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GG075 TA APRIBILE -750/5A - 85X125 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 750 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489607982
Codice prodotto
SNRMETSECT5GG075
Cod. produttore
METSECT5GG075
Produttore
SNR
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
750 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
0 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
85...85 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
125...125 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1