pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GG050 TA Apribile -500/5A - 85x125 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005761669

Codice prodotto

SNRMETSECT5GG050

Cod. produttore

METSECT5GG050

Produttore

SNR

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 85 mm x 125 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 80 mmx 120 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 2,5 VA.