pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GD025 TA APRIBILE -250/5A - 55X85 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GD025 TA APRIBILE -250/5A - 55X85 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 1

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489607852

Codice prodotto

SNRMETSECT5GD025

Cod. produttore

METSECT5GD025

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

1

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

55...55 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

85...85 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 250 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 55 mm x 85 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 50 mm x 80 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 1,5 VA.