pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5GA025 TA APRIBILE -250/5A - 23X33 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA

  • Classe di precisione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489607821

Codice prodotto

SNRMETSECT5GA025

Cod. produttore

METSECT5GA025

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

1.5 VA

Classe di precisione:

1

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Apertura in altezza:

33...33 mm

Apertura in larghezza:

23...23 mm

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Il trasformatore di corrente, standard per busbar, ha una corrente nominale di linea di 250 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 23 mm x 33 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 20 mm x 30 mm. Carico e classe di precisione: per classe 1 potenza massima 1,5 VA.