pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DB150 TA 1500/5 SBARRA 38X127MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5DB150 TA 1500/5 SBARRA 38X127MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 15 VA

  • Attacco secondario - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303431123742

Codice prodotto

SNRMETSECT5DB150

Cod. produttore

METSECT5DB150

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

15 VA

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per busbar, ha una corrente nominale di linea di 1500 A e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente ha un'apertura di 38 mm x 127 mm. Compatibile con un'uscita singola per barra: 127 mm x 38 mm. Carico e classe di precisione: per classe 0,5 potenza massima 10 VA, per classe 1 potenza massima 15 VA.