pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5CC004 TA 40/5 CAVO D.21MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSECT5CC004 TA 40/5 CAVO D.21MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 40 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303431123681

Codice prodotto

SNRMETSECT5CC004

Cod. produttore

METSECT5CC004

Produttore

SNR

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

40 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Calibrato:

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Il trasformatore di corrente, tropicalizzato per cavo, ha una corrente nominale di linea di 40 e una corrente nominale secondaria di 5 A. Questo trasformatore di corrente consente l'impiego di un cavo dal diametro esterno massimo di 21 mm. Carico e classe di precisione: per classe 3 potenza massima 1 VA.