pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMDSAN11 Blocco contatti 1NO+1NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMDSAN11 Blocco contatti 1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio laterale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480190261

Codice prodotto

SNRMDSAN11

Cod. produttore

MDSAN11

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Gli interruttori di disconnessione del motore MD sono omologati UL 508 Adatti per il controllo del motore ( UL File E164864) e sono conformi alla norma IEC 60947 3. È in un involucro NEMA 4X compatto adatto per l'uso in applicazioni NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X e 12. Questo modulo di contatto ausiliario ha un contatto normalmente aperto e un contatto normalmente chiuso. Il contatto ausiliario è omologato UL ed è certificato CSA.