SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9F22213 C60SP 2P C 13A 10KA 480Y/277V UL1077


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 13 A
Numero di poli protetti - 2
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 25.91 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481168375
Codice prodotto
SNRM9F22213
Cod. produttore
M9F22213
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
13 A
Numero di poli protetti:
2
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
277 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
44 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...70 °C