SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD3U7 BOB 240 V CA 50/60 HZ CONT.40-65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119410434
Codice prodotto
SNRLXD3U7
Cod. produttore
LXD3U7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V