SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1E7 BOBINA 48V 50 60 HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110467710
Codice prodotto
SNRLXD1E7
Cod. produttore
LXD1E7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
LXD1E7 è una bobina CA 48 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D09 a D38 e LC1 a DT20 a DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C.