pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1B7 BOBINA 24V 50/60 HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1B7 BOBINA 24V 50/60 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110467697

Codice prodotto

SNRLXD1B7

Cod. produttore

LXD1B7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

LXD1B7 è una bobina CA 24 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D09 a D38 e LC1 a DT20 a DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,1 Uc (50 Hz), da 0,85 a 1,1 Uc (60 Hz) e in ambienti fino a 60°C.