SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX4FL220 BOBINA LX4F 220 V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110083743
Codice prodotto
SNRLX4FL220
Cod. produttore
LX4FL220
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us DC:
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Bobina LX4F, TeSys F, 220 V CC. gamma: TeSys - tipo di prodotto o componente: bobina contattore - nome abbreviato: LX4FL - compatibilità prodotto: LC1F1250, LC1F630 - resistenza media: 31 Ohm picco a 20 °C, 5160 Ohm in attesa a 20 °C - induttanza circuito chiuso: 650 H - tempo di funzionamento: 40...50 ms apertura, 60...70 ms chiusura. Benefici: Un'offerta potente. I contattori della serie F sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di prestazioni gravose. In associazione al GV7 o al relè LR9D formano una partenza motore ideale. La gamma in AC1 è la pù compatta sul mercato.... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture , Edifici, Comando di tutti i motori in condizioni normali o difficili, Controllo di circuiti resistivi, induttivi o capacitivi, La gamma in AC1 è particolarmente adatta per turbine eoliche, UPS, illuminazione..


