pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8B7 BOBINA 24V 50 60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8B7 BOBINA 24V 50 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110868357

Codice prodotto

SNRLX1D8B7

Cod. produttore

LX1D8B7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Questo prodotto è una bobina CA di sostituzione Tesys Deca a 24 V 50/60 Hz per i contattori Tesys Deca. Viene applicato sui contattori a 3 e 4 poli LC1D115. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C