SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D6G7 BOBINA 120V 50 60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110208511
Codice prodotto
SNRLX1D6G7
Cod. produttore
LX1D6G7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca 120 V 50/60 Hz per i contattori delle Tesys Deca. Viene applicato sui contattori a 3 e 4 poli LC1D40-D95. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C