SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXM213 PRISMASET XS PARETE 2X13 PORTA FUM 1 TB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero di righe:
2Metodo di montaggio:
Montaggio a pareteCoperchio / Porta trasparente:
sìCaratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 13
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482040854
Codice prodotto
SNRLVSXM213
Cod. produttore
LVSXM213
Produttore
SNR
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
13
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
302 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
450 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
145 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
135 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no