SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXH418 PrismaSet XS CARTONGESSO 4x18 porta fumè TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Metodo di montaggio:
Incasso a pareteCoperchio / Porta trasparente:
sìCaratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481099822
Codice prodotto
SNRLVSXH418
Cod. produttore
LVSXH418
Produttore
SNR
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
486 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
810 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
129 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di incasso:
456 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
86 mm
Altezza di incasso:
780 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
80 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no