pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXH318 PrismaSet XS CARTONGESSO 3x18 porta fumè TB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di righe:

3
Vedi le opzioni disponibili5
Vedi le opzioni disponibili6

Larghezza in numero di moduli:

18
Vedi le opzioni disponibili13
Vedi le opzioni disponibili24

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Coperchio / Porta trasparente:

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481099815

Codice prodotto

SNRLVSXH318

Cod. produttore

LVSXH318

Produttore

SNR

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

486 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

660 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

129 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di incasso:

456 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

86 mm

Altezza di incasso:

630 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Cilindro

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

80 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Centralino da installazione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVSXH318 - PRISMASET XS CARTONG 3X18 PORTA FUME TB