pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04665 Supporto fisso H P600 barre 5/10mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04665 Supporto fisso H P600 barre 5/10mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Massima corrente nominale - 4000 A

  • Distanza delle sbarre - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481932693

Codice prodotto

SNRLVS04665

Cod. produttore

LVS04665

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Massima corrente nominale:

4000 A

Distanza delle sbarre:

115 mm

Portasbarre per sbarre di distribuzione Schneider Electric tipo/modello SUPPORTO FISSO H P600 BARRE 5 10MM