pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04652 SUPP.BARRE V FONDO LINERGY

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04652 SUPP.BARRE V FONDO LINERGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Massima corrente nominale - 1600 A

  • Distanza delle sbarre - 650 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481867070

Codice prodotto

SNRLVS04652

Cod. produttore

LVS04652

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Massima corrente nominale:

1600 A

Distanza delle sbarre:

650 mm

Supporto sbarre Linergy verticali sul fondo. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: supporto condotto sbarre - apparecchiatura fornita: fornito con hardware di montaggio classe 8.8. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....